BUR-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2

br. art.  0624 911020
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Originalna spiralna burgija SMART STEP sa patentiranom stepenastom geometrijom vrha burgije sa izrazito nejednolikim korakom (od prečnika 2,5 mm) za još brže, udobnije bušenje sa nenadmašnom preciznošću i vijekom trajanja.

Izrazito nejednolik korak (EU+)
• Do 50 % duži vijek trajanja
• Znatno ugodnije bušenje s manje vibracija, manje potrebnog napora uz savršeno vođenje alata (do 60 %manje okretnog momenta)
• Do 20 % manja potrošnja energije
• Do 15 % brži napredak bušenja

Precizne, okrugle rupe u širokom rasponu  materijala uključujući drvo, plastiku i akril, bez kidanja i cijepanja

Izuzetno udobno bušenje
• Precizno bušenje u tački bez bježanja iz središta

• Jednostavno bušenje ili proširivanje postojeće rupe
• Moguće bušenje pod uglom
• Bez kloparanja ili zaglavljivanja, čak i kod tankostjenih materijala
• Izlaz rupe bez srha

Značajno brže bušenje zahtijeva manje napora u usporedbi sa konvencionalnim HSS spiralnim burgijama

Idealno za bušenje otvora za zakovice i vijke

Prva spiralna burgija koja omogućuje precizno, ručno vođeno bušenje do prečnika 20 mm bez prethodnog bušenja; čak omogućuje precizne rupe do prečnika 26.5 mm bez prethodnog bušenja kada se koristi na stubnoj bušilici
• Drška redukovana na prečnik 12.7 mm od prečnika burgije > 13.0 mm za upotrebu na standardnim
3- čeljusnim steznim glavama

Drška sa 3 ravne plohe (od prečnika  4 mm)
• Bez proklizavanja u steznoj glavi bušilice: brži, udobniji rad

• Optimalan prijenos snage
• Štiti steznu glavu bušilice od oštećenja
• Potreban je minimalan napor za otpuštanje i stezanje stezne glave

Dostupno isključivo kod WÜRTHa

Ambalaža proizvoda je izrađena od 100 % PCR (reciklirana plastika od kućnog otpada) i 100 % se može ponovno reciklirati

Detalji/Primjena
• Idealno za upotrebu na aku bušilicama, kao i na ručnim električnim bušilicama, stubnim i stonim bušilicama
• Za upotrebu u čeliku zatezne čvrstoće do 1000 N/mm2, livenom željezu, aluminiju, bakru mesingu, bronzi, tvrdom i mekom drvetu, plastici (npr. akrilno staklo, HPL, ploče za sito štampu) i kompozitnim materijalima (npr. plastični profili s čeličnom jezgrom)
• Visoka kvaliteta izbušenih rupa i značajno duži vijek trajanja u usporedbi sa konvencionalnim spiralnim burgijama za drvo
• Savršeno za rupe za zakovice, bušenje klinova, bušenje limova i profilisanih materijala tankih stijenki (npr. aluminijumski/prozorski profili) i za bušenje na okruglim i kosim površinama, kao što su cijevi
• Idealno za visoko precizan, ugodan i brz rad u čvrstim materijalima (npr. čeliku čvrstoće do 1000 N/mm, aluminijumu i plastici.
• Idealno za velike prečnike rupa

Napomene
• Kod slijepih rupa obratiti pažnju na produženi vrh burgije (vidi dimenziju l3)
• Koraci inovativne geometrije vrha burgije buše postupno kako bi se postigao potreban prečnik. Da bi se to postiglo, strugotina se lomi u male pojedinačne strugotine pomoću nekoliko glavnih oštrica, čime se osigurava optimalno uklanjanje strugotine. Rezultat je vrlo precizno kružno bušenje
• Upotreba više reznih oštrica istovremeno omogućuje vrlo brz, udoban rad i dug vijek trajanja