Set ureznika i burgija u kutiji, HSCO NEOTAP plavi/ZEBRA, 14KOM

SET-UREZNIK-NEOTAP-PLAVI-(M3-M12)-14KOM

Art.-Nr.  0653 700014 | EAN: 4065746747530
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sastoji se od preciznih spiralnih burgija i ureznika za prolazne otvore za općenitu, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 850 N/mm2. Dostupno u kaseti sistema ORSY®.


Spiralna burgija
• Optimizirani dizajn vrha za 20 % manju silu posmaka kao i brži napredak i nježniji način rada
• Optimizirani dizajn rvrha za precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
• Vrlo precizna geometrija vrha za tačne otvore
• Vaporizirana površina za izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjenu sklonost nakupljanju naslaga materijala

Mašinski ureznik
• Novorazvijena geometrija koja kombinira lijevu spiralu i spiralni ulaz
• Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
• Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih običnih mašinskih ureznika
• Precizno skrojen za čelične materijale

Podesna za ORSY® system, kompaktna i praktična sistemska kaseta sa korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani zglobni spoj i jednostavno otvaranje.

Upute
Prije okretanja nareznice u suprotnom smjeru, neophodno je da cijeli spiralni vrh alata bude izvan rupe. Ako se toga ne pridržavate, postoji opasnost od pucanja oštrica ili lomljenja alata.

Napomena
• Tokom bušenja i rezanja navoja mora se dodati dovoljno rashladnog sredstva i maziva
• Dodatne informacije potražite u pojedinačnim proizvodima

Sadržaj isporuke:
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 2.5 mm, 0624 000 250, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 3.3 mm, 0624 000 330, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 4.2 mm, 0624 000 420, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 5 mm, 0624 000 500, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 6.8 mm, 0624 000 680, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 8.5 mm, 0624 000 850, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 10.2 mm, 0624 001 020, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plsvo zs prolazne otvore DIN 371/376 M3 x 0.5, 0653 700 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M4 x 0.7, 0653 700 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M5 x 0.8, 0653 700 500, 1x
Mašinskim ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M6 x 1, 0653 700 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M8 x 1.25, 0653 700 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M10 x 1.5, 0653 701 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M12 x 1.75, 0653 701 200, 1x
Prazna kutijan za mašinske ureznike, 0633 002 004, 1x

Slični proizvodi