Set ureznika i burgija u kutiji, HSCO VARYTAP zeleni/ZEBRA, 14KOM

SET-UREZNIK-VARYTAP-ZEL-(M3-M12)-14KOM

Art.-Nr.  0655 800014 | EAN: 4065746747554
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sastoji se od preciznih spiralnih burgija i mašinskih ureznika za slijepe rupe za obradu legiranih i visokolegiranih čelika (nehrđajući čelici), kao i čelika otpornih na koroziju i kiseline. Također prikladan za obradu konvencionalnih čeličnih materijala čvrstoće do 1,000 N/mm2. Dostupno u kaseti sistema ORSY®.


Spiralna burgija
• Veliki prostor za strugotinu i mala jezgra za brzo bušenje sa savršenim uklanjanjem strugotine
• Vrlo precizna geometrija vrha za tačne rupe

Mašinski ureznik
• Novo razvijena Vario geometrija sprječava nakupljanje strugotine
• Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višestepenom procesu završne obrade za izvrsno uklanjanje strugotine i savršeno tačne navoje
• Ekstra dugi utor za optimiziran dovod rashladne tekućine i uklanjanje strugotine za duboke navoje
• Smanjeni rizik od loma alata tokom vraćanja zahvaljujući navojnom dijelu pod uglom
• Precizno dizajniran za nehrđajući čelik
• Do 50 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Prikladna za sistem ORSY®, kompaktna i praktična sistemska kaseta s korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani zglobni spoj i jednostavno otvaranje

Napomene
• Tokom bušenja i rezanja navoja mora se dodati dovoljno rashladnog sredstva i maziva
• Dodatne informacije potražite u pojedinačnim proizvodima

Sadržaj isporuke
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 2.5 mm, 0626 000 250, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 3.3 mm, 0626 000 330, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 4.2 mm, 0626 000 420, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 5 mm, 0626 000 500, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 6.8 mm, 0626 000 680, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 8.5 mm, 0626 000 850, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 10.2 mm, 0626 001 020, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M3 x 0.5, 0655 800 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M4 x 0.7, 0655 800 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M5 x 0.8, 0655 800 500, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M6 x 1, 0655 800 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M8 x 1.25, 0655 800 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M10 x 1.5, 0655 801 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap zeleni za slijepe rupe DIN 371/376 M12 x 1.75, 0655 801 200, 1x
Prazna kutija, 0633 002 004, 1x

Slični proizvodi