Navojni umetci samourezivi, ostali
ULOŽAK-NAVOJNI-SAMOUREZ-(DSP)-M14
Art.-Nr. 0660 301140 | EAN: 4062856401949

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Opcija koja štedi vrijeme za popravak ili za pojačanje navoja
- Za izradu teških vijčanih i drugih navojnih spojeva u materijalima niske smične čvrstoće, npr. lijevano željezo, aluminijske legure, plastika, tvrdo drvo itd.
- Umetci se jednostavno uvrću u prethodno izbušenu ili prethodno izlivenu rupu
- Učinak rezanja zahvaljujući oštrim rubovima i prekinutim navojima vanjskog navoja
- Prednji navoji su zakošeni radi lakšeg rezanja i umetanja
- Zahvaljujući utoru za rezanje, umetci za navoje ostaju usidreni u izratku čak i u slučaju jakih udaraca ili vibracija.
- Pasivacija debelog sloja cinka bez kroma (VI) za dobru zaštitu od korozije (otpornost na koroziju u testu slanog spreja prema DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bijela hrđa / 120 crvena hrđa)