Rezna ploča za čelik i nehrđajući čelik Longlife and Speed, D125X1

PLOČA-REZN-LS-Č/A2-RAV-R22,2-D125X1

Art.-Nr.  0664 631250 | EAN: 4052703477067
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra visokotehnološki rezni disk Longlife&Speed za ekstremne zahtjeve rezanja velike efikasnosti i svestranosti sa visokim stepenom sigurnosti.

Do 50% moguće više rezova
  • u poređenju sa diskovima sličnog kvaliteta, zbog jedinstvenog novog proizvodnog procesa Značajno čišće i lakše rezanje
  • zahvaljujući ekstremno grubim bočnim površinama. Kao rezultat toga nema povratnog udara ili zaglavljivanja čak i u ekstremnim primjenama Gotovo bez potrebe za naknadnom doradom
  • zahvaljujući minimalnom formiranju srha Znatno manje opterećenje na korisnika
  • zbog vibracija, buke i letećih iskri. Do 30% manje prašine Vrlo visoka granica sigurnosti
  • nadmašuje sigurnosne zahtjeve prema važećim standardima zahvaljujući specijalnoj visokootpornoj tkanini i inovativnom sastavu proizvoda Bez željeza, hlora i sumpora (≤ 0,1%) Područje primjene
  • Specijalno pogodan za obradu čelika i nehrđajućeg čelika
  • Može se koristiti i za obojene metale (max. debljina materijala 4 mm)
  • Rezanje tankih i debelih materijala kao što su cijevi, profili, ravni materijali, tvrdi materijali itd.

Slični proizvodi