Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard
Standardni rezni disk zelene boje za obradu nehrđajućeg čelika
  • Kvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene
  • Izvedba: Ravna
  • Svestranost: 2 od 4
  • Životni vijek: 2 od 4
  • Rezna sposobnost: 3 od 4
  • Lakoća upotrebe: 2 od 4
  • Kvalitet reza: 3 od 4
Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard
Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard
Dostupni broj proizvoda: 2
Standardni rezni disk zelene boje za obradu nehrđajućeg čelika
  • Kvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene
  • Izvedba: Ravna
  • Svestranost: 2 od 4
  • Životni vijek: 2 od 4
  • Rezna sposobnost: 3 od 4
  • Lakoća upotrebe: 2 od 4
  • Kvalitet reza: 3 od 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Debljina Max. broj obrtaja Izvedba
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0669 131150 0669131150Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard, D115X1 115 mm 1 mm 13300 o/min Ravna
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0669 131250 0669131250Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard, D125X1 125 mm 1 mm 12200 o/min Ravna
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena