Rezna ploča za čelik Standard, D125X2,5

PLOČA-REZN-PLA-ČELIK-KRI-R22,2-D125X2,5

Art.-Nr.  0669 101252 | EAN: 4038898431206
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kvalitetna rezna ploča za rezanje čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene.

  • Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
  • Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Velika otpornost na lom
  • Max. brzina rezanja od 80 m/s
Detalji/Primjena
Posebno pogodno za rezanje svih vrsta konstrukcijskih, visoko-čvrstih, alatnih i kaljenih čelika. Rezanje proizvoda kao što su cijevi, profili, puni materijali, ravni materijali itd.

Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene:
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik

Slični proizvodi