Rezna ploča za nehrđajući čelik Standard, D115X1

PLOČA-REZN-ZEL-A2-RAV-R22,2-D115X1

Art.-Nr.  0669 131150 | EAN: 4045727411803
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene.

  • Produktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
  • Pogodna za ručno rezanje sa električnim,akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Velika otpornost na lom
  • Bez željeza, klora i sumpora u sastavu (≤ 0.1%)
Detalji/Primjena
Limovi od nehrđajućeg čelika, niskolegirani i visokolegirani nehrđajući čelici, austenitini i krom-nikl nehrđajući čelici. Rezanje tankih cijevi, ventilacionih otvora, tankih limova (kontajneri, konstrukcije od limova), šipki, armatura, profila i šina (u vodoinstalacijama), kabelskih provodnika, kompozitnih materijala, plastike itd.

Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik

Slični proizvodi