Rezna ploča za nehrđajući čelik Red Stripe, D180X1,8

PLOČA-REZN-ZEL-A2-RAV-R22,2-D180X1,8MM

Art.-Nr.  0669 230181 | EAN: 4053479368368 Vel. Pak. 5: 4053479368368 Vel. Pak. 25: 4053479368375 Vel. Pak. 200: 4053479368368
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovita, standardna rezna ploča za nehrđajući čelik sa odličnim karakteristikama.

Zelena za nehrđajući čelik
  • Visokoefikasne, vlaknima ojačane rezne ploče, sa smolnim vezivom
  • Za ručno rezanje električnim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na pucanje
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima evropskog standarda EN 12413
  • Bez primjesa željeza, hlora i sumpora (≤ 0,1%)
Primjena
Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova od nehrđajućeg čelika.

Slični proizvodi