ZAPTIV-PRIKLJČ(ALU-FLEX)SIVA280MM
br. art. 0681 018035

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
WÜTOP® Flex je priključna jednostrano samoljepljiva, profilirana aluminijska traka u roli za trajno i sigurno zaptivanje tipičnih priključnih mjesta (prodora) u području krova. WÜTOP® Flex predstavlja optimalnu alternativu za limenu i olovnu zaštitu i odlikuje se mnogobrojnim prednostima za korisnika.
Please login to Webshop to report a bug
- Tačno prilagođavanje materijala na površinu krova: Reljefna površinska struktura omogućuje optimalno oblikovanje spram kontura krova i lako savijanje u svakom smjeru
- Zbog toga što se ipak radi o gotovo ravnoj površini, garantira se oticanje vode bez problema
- Nema štetnih teških metala kao npr. olova
- Otporno na UV zrake i vremenske uslove
- Bojom premazana površina omogu}uje optimalno prilagođavanje svakom crijepu
- Trajno elastično, temperaturno otporno butilno ljepilo sa visokom snagom lijepljenja na gotovo svim podlogama
- Optimalno zaptivanje otvora (dimnjaka, krovnih prozora, krovnih badža, itd.)
- Zaobljene ivice sprjepčavaju povrede i posjekotine na rukma Obrada:
- WÜTOP® Flex se reže (kroji) sa makazama na odgovarajuću dužinu. Nakon toga se materijal grubo prilagodi obliku krova i zatim se odlijepi zaštitna folija sa leđnog ljepljivog sloja. Potom snažno pritiskatiti na crijep i potpuno prilagoditi valovitim konturama crijepa. WÜTOP® Flex se može lijepiti jedan preko drugog. U ovom slučaju se mora voditi računa da se lijepljenje uradi savjesno i da se dobro pritisne posebno kod lijepljenja u području uglova
- Za pritiskivanje se preporučuje gumeni valjak
- Ako se sa WÜTOP® Flex-om oblaže u visinu (npr. uz dimnjak) onda se završna, gornja ivica mora obraditi sa uobičajenom završnom lajsnom i zaptiti sa jednim trajno-elastičnim materijalom za zaptivanje (Dichtflex Art.-Nr. 0892 322 ...)
- Da bi se ostvarilo dobro i trajno lijepljenje treba voditi računa o sljedećem:
- Postavljanje na temp. od +5°C
- Podloga mora biti čista, suha i bez masti i prašine
- WÜTOP® Flex tačno prilagoditi konturama podloge i potom snažno pritisnuti
- Kod silikoniziranog crijepa potrebno je po pitanju prijanjanja obaviti vlastite probe



