Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem, 105X105X90
SPOJNICA-UGAONA-A-OJAČ-105X105X90X3,0MM
br. art. 0681 100990

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Perforirana ugaona spojnica za spajanje drveta, tip A
Ugaoni nosači A sa rebrom za ojačanje idealni su za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton u drvenoj konstrukciji. Univerzalno pogodan za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
Evropsko tehničko odobrenje ETA-09/214
Napomena:
Poprečno opterećenje spojenog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem.
Prečnik vijka/šarafa/metalnog ankera može biti samo max. 2 mm manji od prečnika rupe.
Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda sa drvetom, kao što su greda na gredu i šljeme na gredu.
Način primjene:
Prikladni pričvršćivači:
Ugaoni nosači A sa rebrom za ojačanje idealni su za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton u drvenoj konstrukciji. Univerzalno pogodan za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
- Obostrano vruće pocinčan lim (DX51D + Z275 [približno 20 µm]) u skladu sa EN 10327:2004
- Primjena u klasama upotrebe 1 i 2 u skladu sa EN 1995:2013
Evropsko tehničko odobrenje ETA-09/214
Napomena:
Poprečno opterećenje spojenog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem.
Prečnik vijka/šarafa/metalnog ankera može biti samo max. 2 mm manji od prečnika rupe.
Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda sa drvetom, kao što su greda na gredu i šljeme na gredu.
Način primjene:
Prikladni pričvršćivači:
- Prstenasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi u skladu sa ETA 11/0190: d = 12 mm
- Vijci i metalni ankeri prema specifikaciji proizvođača: d = 12 mm