Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem
Perforirana ugaona spojnica za spajanje drveta, tip A
  • Tip: A
  • Dizajn: Sa šipkom
  • Odobrenje: ETA-09/0214
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Vruće pocinčana
  • Oznaka materijala: DX51D
  • Standard materijala: DIN EN 10327:2004
Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem
Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem
Dostupni broj proizvoda: 2
Perforirana ugaona spojnica za spajanje drveta, tip A
  • Tip: A
  • Dizajn: Sa šipkom
  • Odobrenje: ETA-09/0214
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Vruće pocinčana
  • Oznaka materijala: DX51D
  • Standard materijala: DIN EN 10327:2004
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina x Visina x Dubina Debljina Broj rupa D 13 mm u podnosaču nJ/glavnom nosaču nH Broj rupa D 5 mm u podnosaču nJ + glavnom nosaču nH
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0681 090965 0681090965Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem, 90X90X65X2,5MM 65 x 90 x 90 mm 2.5 mm 1 + 1 kom. 10 + 10 kom.
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0681 100990 0681100990Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem, 105X105X90 90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 kom 14 + 10 kom
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena