Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°, upadajuća

BAGLAMA-ECOTH-SLIDE-105/D35MM-UPD

Art.-Nr.  0683 100453B | EAN: 3872298020148
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 kom
250  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

WURTH SLIDE ON baglama za namještaj samozatvarajuća (sa oprugom) bez ublaživača

  • Ugao otvaranja 105°
  • Prečnika kućišta 35 mm,
  • Za ugradnju iver vijcima i „slide on“ montažom
  • Za vrata debljine do 24 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Kompatibilna sa soft close prigušivačem
  • Debljina materijala 0,65 mm
  • Mogućnost kombinacije sa baglamom sa soft close prigušivačem