Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°
WURTH SLIDE ON baglama za namještaj samozatvarajuća (sa oprugom) bez ublaživača
  • Ugao otvaranja 105°
  • Prečnika kućišta 35 mm,
  • Za ugradnju iver vijcima i „slide on“ montažom
  • Za vrata debljine do 24 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Kompatibilna sa soft close prigušivačem
  • Debljina materijala 0,65 mm
  • Mogućnost kombinacije sa baglamom sa soft close prigušivačem
Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°
Baglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°
Dostupni broj proizvoda: 3
WURTH SLIDE ON baglama za namještaj samozatvarajuća (sa oprugom) bez ublaživača
  • Ugao otvaranja 105°
  • Prečnika kućišta 35 mm,
  • Za ugradnju iver vijcima i „slide on“ montažom
  • Za vrata debljine do 24 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Kompatibilna sa soft close prigušivačem
  • Debljina materijala 0,65 mm
  • Mogućnost kombinacije sa baglamom sa soft close prigušivačem
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nalijeganje Ugao otvaranja Ublaživač Sa oprugom
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0683 100451B 0683100451BBaglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°, nalijegajuća Nalijegajuća 105° Ne Da
250 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0683 100452B 0683100452BBaglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°, polunalijegajuća Polunalijegajuća 105° Ne Da
250 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0683 100453B 0683100453BBaglama ECOTECH Slide-on sa podložnom pločicom, ugao otvaranja 105°, upadajuća Upadajuća 105° Ne Da
250 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena