Ekscentar spojni okov bez ruba, (19mm)

SPOJNICA-EKSCENT-ZAMAK-(NI)-PLOČ19MM

Art.-Nr.  0683 208105 | EAN: 4038898577836
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 kom
250  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekscentar bez ruba
  • U ravni s površinom
  • Sistem je dizajniran za pažljivo slaganje dijelova namještaja bez oštećenja
  • Podržava montažu plastične kapice
Ekscentrično pomicanje vijka
  • Ujednačen i postupno jačajući otpor pri zatezanju
  • Pouzdano osiguranje u krajnjem položaju
Posebno dizajnirana krivulja zatezanja i segmentirane strane ekscentra
  • Konektori su osigurani fizičkim zadržavanjem i trenjem
  • Ne mogu se sami od sebe otpustiti
  • Transportna zaštita koja sprječava otvaranje namještaja tokom transporta
Namijenjeno za PZ 2 i PH 2 šestougaoni uložak 4 mm.
  • Može se koristiti bez upotrebe alata
  • Idealno za samostalnu montažu/demontažu od strane krajnjeg korisnika

Slični proizvodi