Ekscentar vezni okov sa rubom, (16mm)

SPOJNICA-EKSCENT-PRIR-ZAMAK-(NI)-PLOČ16MM

Art.-Nr.  0683 208110 | EAN: 4038898577843
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 kom
250  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekscentar bez ruba, vezni okov za debljine ploča 16 mm.

  • Materijal: zamak, niklovan
    • Velika stabilnost
    • Visokokvalitetan dizajn
  • Ekscentričan hod puža
    • Jednoliko povećanje otpornosti kod stezanja
    • Umjereno korištenje
    • U krajnjem položaju ispunjava zahtjeve sigurnosti
  • Profilisane strane i krivina ekscentra su specijalno dizajnirane za dotezanje
    • Oblik i snaga zaključavanja osiguravaju vezu
    • Ne može se samo izvući
    • Osigurava transport demontiranog namještaja
  • Izvedba bez ruba:
    • Ploče se mogu upustiti
    • Čuva vlakna u pločama namještaja
  • Pogodan za krstasti prihvat PZ 2 i PH 2,dužina proreza 1,0 x 6,0 ili 1,2 x 6,5 i unutrašnji6kt SW4
    • Alat ovisi od mogućih uslova
    • Idealno za samomontažu / demontažu krajnjeg kupca

Slični proizvodi