TIGESTELL-TMQ70/3-SCHWARZ-AUF-AB-MEMO

br. art.  0683 904004
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Okvir stola TMQ70/3

Okvir stola sa električnim podešavanjem visine za ergonomska radna mjesta, sa montiranjem stubova bez upotrebe alata.
  • Brza montaža stupova bez uporabe alata, koji se uguraju uokvir za ploču i čvrsto uglavljuju jednim klikom bez tolerancije i fiksirajuk.
  • Mogućnost odabira između ručnog prekidača uključeno/ isključeno ili 4-smjernog memorijskog prekidača sa prikazom visine, prikaz se isključuje nakon 7 sekundi.
  • Sa 230 V električnim pogonom i upravljačkom jedinicom za direktno povezivanje na utičnicu pomoću Euro utikača (naponski kabl 2 m).
  • Integrirano prepoznavanje sudara: stol se zaustavlja i mijenja smjer, kako bi spriječio koliziju.
  • Okvir zadovoljava zahtjeve testa udarca klatnom prema DIN 527

Paket 1:
1 x dijelovi za poprečni nosač (ovisno o setu)
1 x prekidač, 1 x kontrolna jedinica sa naponskim kablom
1 x vrećica sa raznimmaterijalom za pričvršćivanje

Paket 2:
2 x stuba sa motorom i nosačem panela
2 x stabilizatori nogu
4 x podesive nogice
1 x upute za upotrebu