
-
Dinamičko nosivo opterećenje: 100 kg
-
Statičko nosivo opterećenje: 200 kg
-
Min./maks. podešavanje visine: 621–1281 mm
-
Min./maks. podešavanje širine: 1100–1700 mm
-
Minimalni nazivni napon: 220 V/AC
-
Maksimalni nazivni napon: 240 V/AC
-
Maksimalna potrošnja energije (u mirovanju): 0,1 W
-
Broj motora: 2 kom.
-
Brzina podizanja: 43 mm/s
-
Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 50 dB
-
Verzija stuba: Oblik A
-
Dimenzije stuba: Vanjski stub 70 x 70 mm, Unutrašnji stub 56 x 56 mm, Srednji stub 63 x 63 mm
-
Verzija nogu stola: Forma T
-
Materijal: Čelik / plastika
-
Površina: Praškasto lakirano
-
Dinamičko nosivo opterećenje: 100 kg
-
Statičko nosivo opterećenje: 200 kg
-
Min./maks. podešavanje visine: 621–1281 mm
-
Min./maks. podešavanje širine: 1100–1700 mm
-
Minimalni nazivni napon: 220 V/AC
-
Maksimalni nazivni napon: 240 V/AC
-
Maksimalna potrošnja energije (u mirovanju): 0,1 W
-
Broj motora: 2 kom.
-
Brzina podizanja: 43 mm/s
-
Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 50 dB
-
Verzija stuba: Oblik A
-
Dimenzije stuba: Vanjski stub 70 x 70 mm, Unutrašnji stub 56 x 56 mm, Srednji stub 63 x 63 mm
-
Verzija nogu stola: Forma T
-
Materijal: Čelik / plastika
-
Površina: Praškasto lakirano
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Dinamička nosivost | Statička nosivost | Min./maks. podešavanje dužine | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0683 904001 | TIGESTELL-TMQ70/3-SCHWARZ-AUF-AB-SCHLTER | Crna RAL 9005 Jet black | 100 kg | 200 kg | 621-1281 mm | |
| 0683 904004 | TIGESTELL-TMQ70/3-SCHWARZ-AUF-AB-MEMO | Crna RAL 9005 Jet black | 100 kg | 200 kg | 621-1281 mm | |

