VODILICA-LAD-ECOTH-BJL-1,0MM-25KG-L300MM
br. art. 0684 1001012

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Samozatvarajuće vodilice za drvene ladice, sa djelomičnim izvlačenjem, za nalijegajuću montažu, nosivosti 25 kg, u bijeloj boji (RAL 9010), montaža iver ili euro vijcima
- Zadnjih 60 mm korpusne šine sa blagim skošenjem omogućava da vodilica uspori i sama se zatvori
- U maksimalno otvorenom položaju dio ladice ostaje u korpusu (tabela: gubitak izvlačenja)
- Korpusna šina na zadnjoj strani prilagođena prečniku točkića
- Pomoćni kanal na početku šine
- Klizna šina se montira preko ruba stranice ladice
- Profil korpusne šine sa kanalima na bočnim stranama, tako da je onemogućeno oštećenje točkića
- Otvori za pričvršćenje prilagođeni za sistem 32 mm
- Otvori su standardnih dimenzija za euro vijke, kao i za vijke sa navojem za drvo
- Dupli otvori za premještanje pričvršćenja
- Podešavanje po visini do 3 mm, preko eliptičnih rupa na korpusnoj šini
- Testirana na 50.000 ciklusa (otvaranja / zatvaranja) - odgovara standardu RAL-RG 430/1-2
- Debljina stijenke 1,0 mm



