Valjak molerski 12 mm, 180mm/12mm

VALJAK-MOLERSKI-PA-HVLAK-12MM-Š180MM

Art.-Nr.  0693 010106 | EAN: 4050642681224
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Molerski valjak od kontinuiranog poliamida

  • Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
  • Neobložen
  • 12 mm visina vlakna
  • Konstantno stabilnog oblika
  • Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
  • Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
  • Veoma niska sklonost prskanju
  • Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
  • Otporan na rastvarače
  • Veoma dug životni vijek
  • Prvoklasan rezultat bojenja, bez pruga Područja primjene:
  • Za lako punjive, visoko pokrivne disperzije
  • Za izuzetno glatke podloge
  • U unutrašnjem i vanjskom području

Slični proizvodi