Valjak molerski Profi nepodstavljen, 180mm/22mm

VALJAK-MOLER-GIRMES-Š180MM

Art.-Nr.  0693 0105 | EAN: 4024835010559
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Girmes Multicolor visokokvalitetni molerski valjak.

  • Otporna (izdržljiva) presvlaka od izuzetno kvalitetnog poliamida
  • Nepodstavljen
  • 20 mm visina vlakna
  • Konstantno stabilnog oblika
  • Dobra moć ponovnog uspravljanja vlakana
  • Bez dlačica (ne ostaju po površini), bez skupljanja (zapetljavanja)
  • Dobro upijanje (primanje) i predaja boje
  • Otporan na rastvarače
  • Dug životni vijek
  • Ravnomjeran rezultat bojenja Područja primjene:
  • Za lako punjive, visokopokrivne disperzije
  • Za glatke do manje strukturirane podloge
  • U unutrašnjem i vanjskom području

Slični proizvodi