Valjak mali, niti 12 mm, kratki, 150mm/12mm

VALJAK-RADIJATOR-PA-HVLAK.12MM-Š150MM

Art.-Nr.  0693 010164 | EAN: 4050642694842
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mali valjak od kontinuiranog poliamida, kratka verzija, visina vlakana 12 mm

  • Otporna (izdržljiva) presvlaka od izrazito kvalitetnog kontinuiranog poliamida
  • 12 mm visina vlakna
  • Konstantno stabilnog oblika
  • Izuzetna moć ponovnog uspravljanja vlakana
  • Bez dlačica, bez skupljanja (zapetljavanja)
  • Veoma niska sklonost prskanju
  • Izuzetno dobro upijanje (primanje) i predaja boje
  • Otporan na rastvarače
  • Veoma dug životni vijek
  • Prvoklasan, ravnomjeran rezultat bojenja Područja primjene:
  • Za sve materijale za premazivanje (boje)
  • Za glatke do manje strukturirane podloge, za teško pristupačna mjesta, uglove, profile
  • U unutrašnjem i vanjskom području

Slični proizvodi