Mali valjak Economic, Š100mm

VALJAK-PJEN-RADIJATOR-WB-ECO-Š100MM

Art.-Nr.  0693 0114 | EAN: 4024835010719
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ultra fini pjenasti valjak za radijatore.

  • Za prihvat na ručki 6 mm
  • Izvedba obostrano ravan
  • Oznaka: standardni fini
  • Širina 10 cm
  • Prečnik unutrašnji/vanjski: 10/35 mm

Slični proizvodi