Valjak za pritiskanje tapeta, 180mm/55mm

VALJAK-PRITISNI-PUR-CILINDR-Š180MM-D55MM

Art.-Nr.  0693 011745 | EAN: 4052712591259
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalni valjak za pritiskivanje (prilikom lijepljenja) i glatko valjanje tapeta svih vrsta

  • Mekana PUR pjena
  • Širina valjka 180 mm
  • Prečnik valjka 55 mm

Slični proizvodi