Valjak za spojeve tapeta cilidričnog oblika, 45mm/35mm

VALJAK-PRITISNI-PUR-CILINDR-Š45MM-D35MM

Art.-Nr.  0693 011751 | EAN: 4052712590979
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalni valjak za pritiskivanje (prilikom lijepljenja) i glatko valjanje spojeva tapeta, zaptivnih traka i zaptivnog filca

  • Mekana PUR pjena
  • Cilindrični oblik
  • Širina valjka 45 mm
  • Prečnik valjka 35 mm

Slični proizvodi