CRIJEVO-PNEUM-PLAST-KUĆIŠT-KOTUR-DSA-15M

br. art.  0699 01015
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatsko crijevo na kolutu za automatsko namotavanje. Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crijevom za vazduh. Obezbjeđuje radnu efikasnost, urednost i sigurnost na radnom mjestu.


Robusno, zatvoreno plastično kućište
Crijevo i mehanizam za namotavanje zaštićeni su od prašine i drugih zaprljanja.

Visokokvalitetno Hybrid-Polymer crijevo
Visoka otpornost na prelamanje i na negativan uticaj ulja i razrjeđivača. Izuzetno male težine. Odlično ponašanje na niskim i visokim temperaturama.

Visoki kapacitet protoka vazduha u crijevu
Nema pada pritiska čime se poveć ava efikasnost i smanjuju troškovi.

Moguća montaža na zid, pod i plafon
Za univerzalnu upotrebu bez dodatnih promjena.

180° ugao zakretanja mehanizma
Velika sloboda kretanja i komfor pri radu.

Sigurnost na radnom mjestu
Crijeva i kablovi ostavljani na podu predstavljaju značajan izvor opasnosti i mogu prouzrokovati nesreć e.
Mehanizam za namotavanje eliminiše moguće „prepreke“ u radnom prostoru koje izazivaju klasična crijeva za vazduh i sprječava moguće nesreće.

Sprječava ošteć enje crijeva
Crijeva koja stalno leže na podu ili radnom stolu lakše se ošteć uju i moraju se mijenjati češće.
Crijeva u plastičnom nosaču sprječavaju ovu vrstu štete, crijevo je uvek namotano i spremno za upotrebu.

Napomene: 
  • Rastvarači (poput dizel ulja) mogu naškoditi crijevu.
  • Brze spojnice i konektori za alat nisu uključeni u sadržaj isporuke!
Preporučene spojnice:
Nipl sa navojem 3/8" Art. 0699 2038
Brza STOP spojnica sa navojem 3/8" Art. 0699 1038