Sigurnosna spojnica wSafe 2000 sa priključkom za crijevo, 13 MM

SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-CRIJEVO-13MM

Art.-Nr.  0699 021130 | EAN: 4058794672619
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brza spojnica za pneumatiku WSAFE® 2000, priključak za crijevo. Spojnica koja postavlja standard sigurnosti i efikasnosti kada su u pitanju priključci komprimiranog zraka.


Optimalna snaga i snabdijevanje potrošača komprimiranim zrakom
Optimizirani ventil omogućava veliku brzinu protoka zraka i do 2.250 l/min i maksimalni radni pritisak od 16 bara. Time se osigurava veća produktivnost i niži troškovi energije za korisnika.

Kvalitetna zaštita i otpornost na koroziju čak i u zahtjevnim uslovima rada
Izložene površine su hromirane, niklovane ili pocinčane.

Dug radni vijek
Rukavac za zaključavanje od ojačanog čelika.

Sigurno razdvajanje jednom rukom
Sigurnosna spojnica sa jednostepenim procesom razdvajanja postiže razdvajanje jednom rukom povlačenjem rukavca za zaključavanje unazad. Spojnica se odzračava automatski, čime se sprječava nekontrolisano otpuštanje crijeva.

Euro profili su kompatibilni sa ostalim prihvatima za komprimirani zrak
Prihvati serije 2000 u skladu su sa evropskim standardima i imaju nominalnu širinu od 7,6 mm.

Slični proizvodi