Brza spojnica, unutarnji navoj Serija 2000
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-UN1/4COL
Art.-Nr. 0699 100214 | EAN: 4045989046867

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Pneumatska brza spojnica u čeličnoj izvedbi Serie 2000 sa unutrašnjim navojem.
Please login to Webshop to report a bug
Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.
Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.
Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.
Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.
Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.
Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.
Armature SERIE 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.


















