USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS30-L)

br. art.  0701 1320
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktični i ergonomični univerzalni usisivač sa L-certifikacijom i poluautomatskim čišćenjem filtera.

Klasa prašine: L-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Konstantna snaga usisavanja i dug vijek trajanja filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača omogućuje pričvršćivanje Wϋrth sistemskih kofera.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Jednostavno i praktično rukovanje
Bajonetni i spojevi sa osiguračem obezbjeđuju jednostavno i sigurno spajanje odgovarajućeg pribora.

Antistatička priprema
Uzemljeni spoj znači da se elektrostatički naboj rasipa. Iskre i električni udari spriječeni su upotrebom električno vodljivog pribora (koji se prodaje zasebno).

Primjena
Idealan za generalne poslove čišćenja, kao npr. usisavanje unutrašnjosti automobila, čišćenje podova, radnih stolova.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.

Isporuka u kartonu sa priborom.