Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC, ELEKTRIČNI

USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Art.-Nr.  0701 1430 | EAN: 4056807687841
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni usisivač, prikladan za gradilišta sa M-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera

Klasa prašine: M-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Idealan za korištenje na gradilištima
Robusni spremnik sa odbojnicima i velikim, čvrstim metalnim točkovima.

Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi priboru, uključen u sadržaju isporuke, elektrostatički naboj se odvodi čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Jednostavno rukovanje i kontrola različitih funkcija
Uključivanje/isključivanje, čiščenje filtera svakih 15 s/60 s i prekidač za regulaciju brzine.

Jednostavan načina rada u kombinaciji sa električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje elektroalata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom, ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 s)
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Primjena
Idealan za opasnu prašinu, npr. tvrdog drveta, daske, čestica prašine, keramike, betona i cigle. Bez azbesta!

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.

Isporuka u kartonu sa priborom.



Slični proizvodi