Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 50-L AUTOMATIC
USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS50-L-AUTOMATIC)
Art.-Nr. 0701 1530 | EAN: 4056807687834

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalni usisivač, prikladan za gradilište sa visokim učinkom, L-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera.
Please login to Webshop to report a bug
Klasa prašine: M-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.
Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivačaf.
Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.
Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi priboru, uključen u sadržaju isporuke, elektrostatički naboj se odvodi čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.
Jednostavno rukovanje i kontrola različitih funkcija
Uključivanje/isključivanje, čiščenje filtera svakih 15 s/60 s i prekidač za regulaciju brzine.
Jednostavan načina rada u kombinaciji sa električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje elektroalata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.
Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom, ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 s)
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja
Primjena
Idealan za čišćenje radnih mjesta i strojeva u proizvodnji, radionica i gradilišta zahvaljujući robusnom spremniku sa branicima i stabilnim metalnim nosačima okretnih točkova.
3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.
Isporuka u kartonu sa priborom.














