Reverzibilna račva 1/4-col s kolutom za prebacivanje, 135mm

ČEGRTALJKA-PREKL-1/4COL-72ZUB-135MM

Art.-Nr.  0712 0140 | EAN: 4048539308675
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoperformansna čegrtaljka (račna) pravi zbor za svaku priliku

  • Kompaktna, tanka glava
  • Jednostavno prebacivanje rotacije u smjeru kazaljke na satu i suprotno
  • Iskošenje na četvrtki – lakše uklanjanje umetaka nasadnog ključa
  • Pomaknuto tijelo s čegrtaljkom za veću slobodu držanja
  • Fino ozubljenje sa 72 zuba; Ugao rotacije 5°
  • Dužina 135mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
  • DIN 3122, ISO 3315

Slični proizvodi