Čegrtaljka sa podesivim smjerom 1/4 cola REDSTRIPE, 153mm

ČEGRTALJKA-REV-1/4COL-MAT-153MM

Art.-Nr.  5763 014901 | EAN: 4065746749510 Vel. Pak. 1: 4065746749510 Vel. Pak. 50: 4065746749510
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna konstrukcija koja osigurava dugovječnost u kombinaciji sa lakoćom kao idealnom kombinacijom koja pruža pouzdanost u svakom zadatku bez umaranja korisnika. 

  • Broj zuba 72
  • Dužina 153 mm
  • Promjer drške 24.3 mm
  • Promjer glave 27 mm
  • Visina glave 13.2 mm
  • Visina glave sa četvrtkom 23 mm

Slični proizvodi