Set izbijača rascjepki sa 2K ručkom, 5 dijelova
IZBIJAČ-RASCJEPK-SET-5 dijelova
Art.-Nr. 0714 63 259 | EAN: 4045727813522

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA 5-dijelni set izbijača rascjepki sa dvokomponentnom plastičnom ručkom.
Please login to Webshop to report a bug
- Ergonomska dvokomponentna ručka
- siguran prihvat, rad bez napora
- Zaštita od vibracija
- ručka absorbuje vibracije i oscilacije kod udara
- Sa zaštitom od udara
- prevencija povrede ruke
- Izrađeni od kaljenog alatnog čelika
- dug radni vijek
- Tvrdoća radnog kraja 54 - 58 HRC
- Tvrdoća udarne glave 38 - 46 HRC