Set izbijača velike mjere, 5- dijelni

IZBIJAČ-RASCJEPK-SET-VELIK-5 dijelova

Art.-Nr.  0714 63 320 | EAN: 4046778550985
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA 5-dijelni set većih izbijača rascjepki sa dvokomponentnom plastičnom ručkom.

  • Ergonomska dvokomponentna ručka
    • siguran prihvat, rad bez napora
  • Zaštita od vibracija
    • ručka absorbuje vibracije i oscilacije kod udara
  • Sa zaštitom od udara
    • prevencija povrede ruke
  • Izrađeni od kaljenog alatnog čelika
    • dug radni vijek
  • Tvrdoća radnog kraja 54 - 58 HRC
  • Tvrdoća udarne glave 38 - 46 HRC

Slični proizvodi