Moment ključ 4 - 20 Nm, 1/4col, 4-20Nm

KLJUČ-MOMENT-USK-1-4COL-(4-20NM)

Art.-Nr.  0714 720020 | EAN: 4062856259342
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktni, tanki momentni ključ sa 4-ugaonim pogonom od ¼” i glavom sa čegrtaljkom.

Precizno djelovanje
  • Tačnost: ±3% tolerancije postavljene vrijednosti
  • Jasno akustično i osjetno podešavanje okretnog momenta za precizno stezanje
  • Jednostavna i čitljiva dvostruka skala s Nm i Ibf“
  • Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja drške
Kompaktan i sofisticiran
  • Kompaktan i tanak dizajn za rad u malim prostorima
  • Udoban rad zahvaljujući ergonomski oblikovanoj dršci s udobnom površinom za hvatanje
  • Brzo i jednostavno prebacivanje smjera stezanja pomoću praktičnog točka
  • Održivo, čvrsto pakiranje otporno na vlagu i ulja izrađeno od 100% PCR plastike (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100% reciklirajuće 
Područje primjene
  • Svestran za precizno i kontrolirano stezanje matica i vijaka, npr. za popravke i održavanje bicikala ili motocikala, za upotrebu u industriji, na gradilištima ili u upravljanju zgradama
Napomena
  • Uključuje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
  • Nakon upotrebe moment ključa, opruga se otpušta okretanjem natrag na najnižu vrijednost skale
  • Precizni alati poput moment ključeva moraju se redovito pregledavati koristeći odgovarajuću mjeru opremu i po potrebi ponovo podešavati
  • Preporučujemo redovitu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5.000 operacija stezanja od prve upotrebe moment ključa