mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Bosna i Hercegovina
Odustani
Meni
Korisnički račun
Online Shop
Kompletan katalog
Crijeva, spojnice, obujmice za crijeva
Dijelovi za vozila
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opšti, metrički, colni)
EWM program zavarivanja
Građevinska oprema i pribor
HAHN+KOLB CNC alati i oprema
Hemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mašine (akumulatorske, pneumatske, elektro, motorne)
Mašinska obrada materijala
Mjerna tehnika
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Oprema za motorna vozila ORSYmobil
Orsy sistem
Proizvodi od tehničke gume i plastike
Proizvodi za poljoprivredu i hortikulturu
Proizvodi za slobodno vrijeme
Protivpožarna zaštita
Radionička oprema
Reklamni materijal
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika tiplovanja
Zaštita na radu
Back
Wurth BH d.o.o.
Strategija
Područja biznisa
Karijera u Wurthu
Kvalitet
Filozofija
Usklađenost
Reinhold Wurth
Brend Wurth
Umjetnost i Wurth
Sponzorstvo u sportu
Press
Impressum
Otvoreni oglasi za radna mjesta
Kompanija
Back
Master servis
ORSY® sistemi
Wurth BH Mobilna aplikacija
WOW!
Brošure o proizvodima
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Wurth shopovima
Wurth Shop Paromlinska
Wurth Shop Ilidža
Wurth Shop Centrala
Wurth Shop Mostar
Wurth Shop Tuzla
Wurth Shop Banja Luka
Wurth Shopovi
Back
Katalozi
Top artikli
Bosna i Hercegovina
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Mjerna tehnika
Mjerni alati
Mjerenje obrtnog momenta
Moment ključevi Preklopne čegrtaljke 1/4 col
Moment ključevi Preklopne čegrtaljke 1/4 col
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Moment ključ 4 - 20 Nm
Kompaktni, tanki momentni ključ sa 4-ugaonim pogonom od ¼” i glavom sa čegrtaljkom
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mjerna tehnika
Mjerni alati
Mjerenje obrtnog momenta
Moment ključevi Preklopne čegrtaljke 1/4 col
Filter prikaza
Primjeni filter
Dijametar drške (D1)
40 mm (1)
Dužina (L1)
219 mm (1)
Dužina drške (L3)
96 mm (1)
Dužina poluge (L2)
143 mm (1)
Izvedba
72 zuba - 5° ugao rotacije (1)
Min. / max. broj okretaja
0-21 (1)
Min. / max. opseg mjerenja okretnog momenta
4-20 Nm (1)
Obilježavanje na skali
1 Nm (1)
Pogodno za desni hod
Da (1)
Pogodno za lijevi hod
Ne (1)
Pogon
1/4 " (1)
Standardi
ISO 6789-1 (1)
Tačnost mjerenja okretnog momenta
±3 % (1)
Visina glave čegrtaljke (B1)
18 mm (1)
Visina glave čegrtaljke s 4-kt prihvatom (B2)
26 mm (1)
Širina glave čegrtaljke (D2)
30 mm (1)
Usporedi proizvode
Ukloni ovu stavku
Uporedi
Obriši sve
Nemate proizvode za usporediti.
Moja lista želja
Last Added Items
Dodaj u korpu
Dodaj u korpu
Ukloni ovu stavku
Go to Wish List
Nema proizvoda na popisu favorita.
Komentar
https://eshop.wurth.ba/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke