VDE-Kombinovana kliješta DIN ISO 5746 IEC 60900 1-K-ručka, L160mm

KLIJEŠTA-KOMBI-VDE-L160MM

br. art.  0715 01 81
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VDE kombinovana kliješta prema DIN ISO 5746, EN 60900, IEC 900.

  • Norma: DIN ISO 5746
  • Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
  • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge, induktivno kaljene
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje