Kliješta i pincete
Kombinovana kliješta
Kombinovana kliješta VDE
Kombinovana kliješta VDE
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746
Za hvatanje, držanje i rezanje tvrdih i mekih žica i kablova
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Kliješta i pincete
Kombinovana kliješta
Kombinovana kliješta VDE
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
160 mm (1)
180 mm (1)
200 mm (1)
Dužina (inch)
6 1/2 inch (1)
7 inch (1)
8 inch (1)
Sječenje srednje žice max.
3.1 mm (1)
3.4 mm (1)
3.8 mm (1)
Sječenje tvrde žice max.
2 mm (1)
2.2 mm (1)
2.5 mm (1)