Čegrtaljka prolazna 1/2 col, 260mm

ČEGRTALJKA-PROLAZ-2SMJE-1/2COL-4UG-260MM

Art.-Nr.  0715 43 005 | EAN: 4052703539918
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prolazna čegrtaljka 1/2", dvosmjerna.. Može se koristiti za stepenasti ključ i prolazni 4-ugaoni komad 1/2".

Svojstva:
  • Pogon: 4-ugaoni prihvat 1/2", 30 zuba, ugao zakretanja 12°
  • Standard: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, kromirana, glava čegrtaljke crno fosfatizirana
  • Rukohvat: 2-komponentni

Slični proizvodi