Čegrtaljka (račna) sa podesivim smjerom 1/2 cola REDSTRIPE, 250mm

ČEGRTALJKA-REVERZ-1/2COL-MAT-250MM

Art.-Nr.  5763 012901 | EAN: 4065746752497 Vel. Pak. 1: 4065746752497 Vel. Pak. 24: 4065746752497
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna konstrukcija koja osigurava dugovječnost u kombinaciji sa lakoćom kao idealnom kombinacijom koja pruža pouzdanost u svakom zadatku bez umaranja korisnika. 
  • Broj zuba 72
  • Dužina 257 mm
  • Promjer drške 36 mm
  • Promjer glave 41 mm
  • Visina glave 21 mm
  • Visina glave sa četvrtkom 38 mm
 

Slični proizvodi