Priključni kabal za ispitivač, 1000V, D4 mm

PR-MULTIMET--MJERNI KABLOVI-1000V--4MM

Art.-Nr.  0715 53 811 | EAN: 4052703098880
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sigurnosni mjerni vodovi sa ispitnim vrhovima.

U skladu sa zahtjevima IEC/EN 61010-2-031

  • Vodovi: dvostruko izolirani, visoko fleksibilni silikonski vodovi sa izuzetno finom žicom; presjeka 1 mm2
  • Dužina: 1.2 m
  • Određena izmjerena napon/struja: 1000 V/C A T III, 20 A; 1000 V/C A T II, 20 A
  • 4-mm sigurnosni ispitni vrhovi sa elastičnim kontaktnim lamelama, sa druge strane sa zakrivljenim 4-mm sigurnosnim utikačima
  • Sadržaj kod isporuke: po jedan mjerni vod u crvenoj i crnoj boji