Mjerni uređaji
Uređaji za elektromjerenja
Uređaji za elektromjerenja, pribor
Uređaji za elektromjerenja, pribor
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Priključni kabal za ispitivač
Sigurnosni mjerni vodovi sa ispitnim vrhovima
/1 par
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Mjerna tehnika
Mjerni uređaji
Uređaji za elektromjerenja
Uređaji za elektromjerenja, pribor
Filter prikaza
Primjeni filter
Dijametar utikača
4 mm (1)
Dužina
1.2 mm (1)
Kategorija zaštite od prenapona
CAT II/1000 V; CAT III/1000 V (1)
Max. nominalna struja
20 A (1)
Max. nominalni napon
1000 V/DC / V/AC (1)
Poprečni presjek žice
1 mm² (1)