REBR.CIJEV-KABL--PROREZ--CRN-D8,5

br. art.  0771 990008
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštita vodova za vozila, od vrućine, vlage, hemikalija i UV zračenja, npr. motorni prostor, karoserija, unutrašnjost vozila, izrada mašina/aparata, ormarići za sklopke.

Karakteristike:
  • Materijal: Poliamid 6, bez halogena i kadmija, samogasiv, UV-otporan
  • Područje temperaturne primjene: –40°C do +120°C (kratkotrajno do +150°C)
  • Boja: Crna
  • Izvedba: Prorezana
Hemijska svojstva:
  • Postojano na alkohole, masnoće, mineralna ulja, dieselska goriva i benzin