Ručna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI, 250 lm

LAMPA-AKU-RUČNA-LED4+1-IP20

Art.-Nr.  0827 940370 | EAN: 4058794665246
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ručna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI, 4+1
  • Dvokomponentno kućište sa dobrim držanjem
  • Ekstremno visok svjetlosni tok visokog intenziteta
  • Vrlo širok snop svjetlosti
  • IP20 stepen zaštite od prodora stranih tijela i vode
  • Jaki magnet za pričvršćivanje
  • Ugao kućišta podesiv 160° za usmjeravanje pri različitim aplikacijama
  • Glavno i pomoćno svetlo sa high-power LED tehnologijom
  • 1 kuka okretna 360° za zadnjoj strani
  • Traka za nošenje
Sadržaj isporuke:
Lampa, USB-kabl, korisničko uputstvo

Slični proizvodi