Aku LED ručna lampa Ergopower BOOST, 1000 lm
LAMPA-AKU-LED-RUČN-ERGOPOWER-BOOST
Art.-Nr. 0827 940450 | EAN: 4058794742381 Vel. Pak. 1: 4058794742381 Vel. Pak. 10: 4058794742381

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Aku LED ručna lampa Ergopower BOOST
Funkcija pojačanog osvetljenja
Pojačanje osvetljenja glavnog svetla na 1000 lumena.
Karakteristike:
Litijum-jonska baterija: 3,7 V, 4,400 mAh, 16,28 Wh
Funkcija pojačanog osvetljenja
Pojačanje osvetljenja glavnog svetla na 1000 lumena.
Karakteristike:
- Ekskluzivni Würth dizajn
- Dvokomponentno kućište posebno lako za rukovanje
- IP65 zaštita od vode i prašine
- Visoka fleksibilnost
- Jedna kuka
- Ručni remen
- Glavno svjetlo: SMD LED sa 10 W, tačkasto svjetlo: LED sa 3 W
- Funkcija džepne svjetiljke
- Spot svjetlo na glavi lampe
- Spot svjetlo, glavno svjetlo, isključeno
- Položaj prekidača
- Dodatni način pojačanja za svjetlosni tok od 1000 lumena
- Glava lampe se može okretati za 160°
- Jaki magneti
- Dva magneta na zadnjoj strani i jedan na dnu lampe
- Nivo napunjenosti baterije
- Četiri indikatorske lampice
- Punjenje preko USB-C
- Kratko vrijeme punjenja, dugo vrijeme osvjetljenja
- Najmodernija tehnologija litijum-jonskih baterija.
Litijum-jonska baterija: 3,7 V, 4,400 mAh, 16,28 Wh