Udarni olovni tegovi za balansiranje čeličnih felgi TIP 1C
TEG-BAL-ČELF-TIP1C-UNI-OLOV-50G
Art.-Nr. 0830 5001050 | EAN: 3872298020872
Cijena/KC: - % = /100 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0830 5001050
Udarni olovni tegovi za balansiranje čeličnih felgi TIP 1C
50 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Udarni teg za balansiranje čeličnih felgi na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je kačenje (clip on).
- Pogodno za sve čelične felge osim felgi sa zavijenim rubom
- Povoljna geometrija tijela tega kao i opružnog prihvata omogućava jednostavnu montažu i sigurno držanje tega na felgi
Slični proizvodi
Samoljepljivi cinčani teg za balansiranje aluminijskih felgi
Već od 
Samoljepljivi cinčani teg za balansiranje točkova na koturu
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 735
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Samoljepljivi cinčani teg za točkove putničkih vozila, OEM
Već od 
Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 6015
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 303
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 601
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 4007
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397
Već od 
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 400
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje točkova na koturu
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0830 14 415
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Udarni cinčani tegovi za balansiranje aluminijskih felgi TIP 62 Z
Već od 
Udarni cinčani tegovi za balansiranje aluminijskih felgi TIP 63
Već od 
Udarni cinčani tegovi za balansiranje čeličnih felgi TIP 80 Z
Već od 
Udarni olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 215
Već od 
Udarni olovni tegovi za balansiranje čeličnih felgi TIP 5
Već od 








