Metlica brisača za putnička vozila Conventional Classic, 425 mm

METL.BRISAČ-PUTN.VOZ.-STANDARD-425MM

Art.-Nr.  0848 070425 | EAN: 4047376253773
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Standardna metlica brisača vjetrobranskog stakla za putnička vozila, sa unaprijed montiranim multi-adapterom, provjerenog OEM kvaliteta.

  • 1 milion ciklusa brisanja na testu brisanja uz preporučeno vrijeme zamjene nakon 20 mjeseci
  • Moguće kombinovanje i višestruka primjenjivost kroz individualnu konfiguraciju dužine.
  • Niski troškovi skladištenja i zahtjevi za prostorom.

Robusni metalni sistem nosača

  • Vizuelno atraktivan dizajn.
  • Veza zakovicama od nehrđajućeg čelika između pojedinačnih zglobova koji sadrže plastične nosače.
  • Profil za brisanje od prirodne gume sa grafitnom prevlakom.
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje i UV zračenje uz široko temperaturno područje rada (360 sati na testu prskanja slanom vodom prema DIN EN ISO 9227).
  • Nizak nivo buke metlice brisača u vožnji.
  • Centralna poluga metlice smanjuje tendenciju podizanja brisača u slučaju naleta jakog vjetra.

Dopunjiva metlica brisača (guma metlice brisača se može zamijeniti preporukom sa artiklima iz našeg asortimana, kat. broj 0848 10610 ili 0848 14750)

  • Optimizirani troškovi skladištenja.
  • Očuvanje resursa (okoliš).

Sadržaj pakovanja

  • 1x brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed instalirani višenamjenski adapter i priloženi 9x3 U-adapter za veliku pokrivenost modela vozila.

Preporuke i savjeti

  • Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
  • Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
  • Iz aerodinamičkih razloga (funkcije spojlera), tokom montaže treba paziti da utisnuti Wurth logo na metlici brisača bude usmjeren prema haubi vozila.
  • Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.

Područje primjene

  • Za starije automobile s kukastim priključcima (9x4 i 9x3 mm), ali i za novija vozila s kukom za metlice brisača (uglavnom mala vozila, azijski proizvođači vozila i slično).
  • Može se montirati na strani vozača i suvozača.

Slični proizvodi