Ljepilo za vjetrobranska stakla Classic plus, 310ml

LJEPILO-VJETR-(CLASSIC-PLUS)-KARTŠ-310ML

Art.-Nr.  0890 023701 | EAN: 4050641075987
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elastično 1K-ljepilo za vjetrobranska stakla odlične stabilnosti.

Normalnog moduliteta 

  • Za sve uobičajene vrste vozila kao što su putnička i komercijalna vozila, autobusi, transporteri, poljoprivredna i građevinska mehanizacija 
  • Primjenjivo za antene, nije provodljivo
  • Sprječava kontaktnu koroziju
  • Prikladno za aluminijumske, magnezijumske i hibridne karoserije (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.
Ispitana sigurnost
  • Vrijeme odlaska iz servisa i test na sudar dokazani sa TÜV- certifikatom FMVSS208/212!
  • Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)
Područje primjene:
Lijepljenje vjetrobranskih stakala kod putničkih, teretnih, privrednih vozila i autobusa.

Način primjene: Voditi računa da okolina i radni predmeti budu čisti. Upotreba ovog proizvoda sa odgovrajućim sistemskim Würth komponentama je od velike važnosti za ispravan rad bez grešaka. 
Neophodno je pridržavati se priloženog uputstva za upotrebu. 

Napomene: Obavezna je priprema površine upotrebom Würth aktivnog čistača i predpremaza (primera). Prije upotrebe provjeriti rok trajanja proizovda. 
Ljepilo nanositi držeći pištolj vertikalno, počevši od donjeg srednjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozilo pri procesu lijepljenja ne postavljati na dizalicu. 
Uzeti u obzir upute proizvođača vozila vezano za geometriju nanosa ljepila. Uzeti u obzir vrijeme aplikacije i vrijeme odlaska vozila iz radionice.

Slični proizvodi