Ljepilo za vjetrobransko staklo, Classic, 600 ml

LJEPILO-VJETRB-CLASSIC-VREĆICA-600ML

Art.-Nr.  0890 023911 | EAN: 3872298082320
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 kom
20  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1K elastično poliuretansko ljepilo

Visoko modularno
Prikladno za puntička vozila, kamione, traktore i specijalna vozila.


Neprovodljivo
Kompatibilan s integriranim antenama i elektroničkim komponentama

Sprječava kontaktnu koroziju
Prikladno za aluminijske, magnezijske i hibridne karoserije

Dobra stabilnost i obradivost
Bez slijeganja i formiranja niti.

Vrijeme odlaska vozila iz servisa:
2 h sa zračnim jastukom vozača i suvozača.


Područje primjene:
Lijepljenje vjetrobranskog, stražnjeg i bočnih stakala na osobnim vozilima, kamionima, traktorima i specijalnim vozilima. Također, prikladno za lijepljenje plastičnih elemenata ojačanih staklenim vlaknima (krovni, bočni i čeoni paneli) na vozila. Može se primjenjivati gdje god je potrebno strukturno i elastično lijepljenje (spajanje različitih materijala izloženih visokim toplinskim i dinamičkim naprezanjima).
Način upotrebe:
Zamjenu stakla raditi u skladu s uputama proizvođača vozila u sprezi s Wurth sistemskim proizvodima. Podloge moraju biti čiste, suhe i bez prisustva prašine ili masnoće. Površine koje se lijepe moraju biti tretirane sredstvom za čišćenje i aktivaciju, Art.-Nr.0890 0241 te odgovarajućim predpremazom, Art.-Nr. 0890 024 ... Preporučuje se nanošenje pištoljem klipnog tipa. Vjetrobran se mora postaviti na mjesto u roku od 15 min nakon početka nanošenja ljepila.
Napomena:
Obavezna je priprema površine upotrebom Würth aktivnog čistača i predpremaza (primera). Prije upotrebe provjeriti rok trajanja proizovda. Ljepilo nanositi držeći pištolj vertikalno, počevši od donjeg srednjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozilo pri procesu lijepljenja ne postavljati na dizalicu. Uzeti u obzir upute proizvođača vozila vezano za geometriju nanosa ljepila. Uzeti u obzir vrijeme aplikacije i vrijeme odlaska vozila iz radionice.

Slični proizvodi